PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Salzburg BV 32/5 16/5 4xSSD M32o HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92271480
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399649325
Sonepar Artikelnummer
120512605
Hersteller Artikelnummer
92271480
Hersteller Typ
92271480
Hersteller Artikel Nr.:
92271480
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
203 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.500 kg


