PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Salzburg BV 32/5 16/5 4xSSD M32o HKL Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9227650
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 12.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399970061
Sonepar Artikelnummer
120520206
Hersteller Artikelnummer
9227650
Hersteller Typ
9227650
Hersteller Artikel Nr.:
9227650
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.550 kg
Vollgummi-Wandverteiler Typ SALZBURG IP54 298x370x203 TOPmo. 1xM32 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schwarz 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


