PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Salzburg BV 63/5 32/5 16/5 2xSSD M40o Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92273750
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399525575
Sonepar Artikelnummer
120954831
Hersteller Artikelnummer
92273750
Hersteller Typ
92273750
Hersteller Artikel Nr.:
92273750
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
298 mm
Tiefe:
203 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.000 kg
1xM40 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 22-32mm PG36) schwarz
1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C
1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C
2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C
1xFI 100A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet


