PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe Traunsee BV 16/5 SSD M25oBVu VC Ea v

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216578
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Art des Netzanschlusses - CEE 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399507533
Sonepar Artikelnummer
120897488
Hersteller Artikelnummer
9216578
Hersteller Typ
9216578
Hersteller Artikel Nr.:
9216578
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Farbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.600 kg


