PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE BV 32/5 SSD M32oBVu VC Ea v IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216427
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399316586
Sonepar Artikelnummer
120520174
Hersteller Artikelnummer
9216427
Hersteller Typ
9216427
Hersteller Artikel Nr.:
9216427
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Farbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.400 kg


