Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE IV 16/5 2xSSD M25/20o VC5p/3p h IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE IV 16/5 2xSSD M25/20o VC5p/3p h IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9216231

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399121241

Sonepar Artikelnummer

120520171

Hersteller Artikelnummer

9216231

Hersteller Typ

9216231

Hersteller Artikel Nr.:

9216231

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Farbe:

schwarz

Höhe:

165 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.850 kg

Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE IP54 165x260x90 (hor.); 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schwarz; 1xM20 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 10-14mm PG16) schwarz; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V schräg ungesichert; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; CEE auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet; 2xSSD auf Vario-Connector 3polig 10qmm verdrahtet