PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe TRAUNSEE IV 4xSSD M20oBVu VC5p v IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216027
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399105852
Sonepar Artikelnummer
120520165
Hersteller Artikelnummer
9216027
Hersteller Typ
9216027
Hersteller Artikel Nr.:
9216027
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M20
Farbe:
schwarz
Höhe:
260 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.600 kg


