Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe ZAMS BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M50u Dk Ea IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Baureihe ZAMS BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M50u Dk Ea IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9543014

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399386411

Sonepar Artikelnummer

120512756

Hersteller Artikelnummer

9543014

Hersteller Typ

9543014

Hersteller Artikel Nr.:

9543014

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

7

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Farbe:

schwarz

Höhe:

527 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

205 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

20.500 kg

Vollgummiverteiler Modell ZAMS mit Dach IP54 527x400x205(HxBxT) universal; mit Kunststoffdeckel sw IP54 geschlossen für max 54TE dreireihig (2x18TE mont.); Montiert auf 2 Wandmontageblech Edelstahl; 1xM50 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 32-38mm PG42) schw.; 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. Vorsicherung FI; 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C; 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C; 1xFI 63A/4/0.3A (TYP A 63AT) über CEE 63/5 Ausgang; vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C; 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) ü. alle 32A- und 16A-Ausgänge; vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C; Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler auf Doppelklemmen 5x50qmm verdrahtet