PC ELECTRIC - Wandverteiler Vollgummi Zams BV 16/5 10xSSD M32u HKL D-Zä Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9544020
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399578830
Sonepar Artikelnummer
121094527
Hersteller Artikelnummer
9544020
Hersteller Typ
9544020
Hersteller Artikel Nr.:
9544020
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
10
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M32
Farbe:
schwarz
Höhe:
527 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg


