PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 125A (3p+4p+5p) grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ts1252g
Nennstrom - 125 A
Polzahl - 3 .. 5
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399061028
Sonepar Artikelnummer
120512689
Hersteller Artikelnummer
ts1252g
Hersteller Typ
ts1252g
Hersteller Artikel Nr.:
ts1252g
Nennstrom:
125 A
Polzahl:
3 .. 5
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg
Wasserschutzkappe für alle 125A Stecker und Gerätestecker, Material: Polypropylen


