Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 16A (5p) grau

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 16A (5p) grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20165

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399402883

Sonepar Artikelnummer

120518991

Hersteller Artikelnummer

20165

Hersteller Typ

20165

Hersteller Artikel Nr.:

20165

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.026 kg

Wasserschutzkappe 16A 5p IP67 grau