Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 32A (3p+4p) grau

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 32A (3p+4p) grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203234

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 3 .. 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399402890

Sonepar Artikelnummer

120518998

Hersteller Artikelnummer

203234

Hersteller Typ

203234

Hersteller Artikel Nr.:

203234

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

3 .. 4

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.027 kg

Wasserschutzkappe 32A 3p+4p IP67 grau