Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 32A (5p) grau

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 32A (5p) grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20325

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399402906

Sonepar Artikelnummer

120518999

Hersteller Artikelnummer

20325

Hersteller Typ

20325

Hersteller Artikel Nr.:

20325

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.033 kg

Wasserschutzkappe 32A 5p IP67 grau