PC ELECTRIC - Wasserschutzkappe IP67 für CEE-Stecker 63A (3p+4p+5p) grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ts7632g
Nennstrom - 63 A
Polzahl - 3 .. 5
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399091407
Sonepar Artikelnummer
120512693
Hersteller Artikelnummer
ts7632g
Hersteller Typ
ts7632g
Hersteller Artikel Nr.:
ts7632g
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
3 .. 5
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg
Wasserschutzkappe für alle 63A Stecker und Gerätestecker, Material: Polyamid PA6


