PC ELECTRIC - XREEL250 3xSSD54k 25m3G1.5H07 PS30 K2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9250027-p
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399341939
Sonepar Artikelnummer
120402457
Hersteller Artikelnummer
9250027-p
Hersteller Typ
9250027-P
Hersteller Artikel Nr.:
9250027-p
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.400 kg


