PC ELECTRIC - XREEL310 4xSSD54 40m3G2.5VG-StH07 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9350001-p
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399328510
Sonepar Artikelnummer
120402458
Hersteller Artikelnummer
9350001-p
Hersteller Typ
9350001-p
Hersteller Artikel Nr.:
9350001-p
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
10.600 kg


