Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Zell MV Reduzierung 63/5 2m5G16St125 Ea

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Zell MV Reduzierung 63/5 2m5G16St125 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9226961

  • Absicherung - LS-Schalter

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Art des Netzanschlusses - CEE 125 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399096327

Sonepar Artikelnummer

120520196

Hersteller Artikelnummer

9226961

Hersteller Typ

9226961

Hersteller Artikel Nr.:

9226961

Absicherung:

LS-Schalter

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Art des Netzanschlusses:

CEE 125 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

14.200 kg

Vollgummi-Wandverteiler Modell ZELL IP44 298x370x153; mit Tragegriff; 2m Kabel H07RN-F 5G16mm2 schwarz mit Stecker 125A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. 1xLS 63A 3p C; Automaten Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler betriebsfertig angeschlossen