Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Zentralscheibe Ø250 nat mit 3xSSD IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925006

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit thermischem Überlastschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399263972

Sonepar Artikelnummer

120512539

Hersteller Artikelnummer

925006

Hersteller Typ

925006

Hersteller Artikel Nr.:

925006

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.252 kg

Zentralscheibe für Kabeltrommel 250; 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V mit Dichtrand (einzeln austauschbar); inkl. Thermoschutz; fertig verdrahtet auf Klemme