Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Zentralscheibe Ø250 nat mit 4xSSD IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925004

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Mit thermischem Überlastschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399263958

Sonepar Artikelnummer

120520214

Hersteller Artikelnummer

925004

Hersteller Typ

925004

Hersteller Artikel Nr.:

925004

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.239 kg

Zentralscheibe für Kabeltrommel 250; 4xSchutzkontaktsteckdosen 16A 250V mit Shutter IP54; 1xSpannungskontrolleuchte, 1xÜbertemperaturschalter; Zentralscheibe fertig auf Klemme (3-polig) verdrahtet