PEHA - PHC-Schaltmodul für Windsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00241517
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - PHC
Ausführung - Windsensor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010105241518
Sonepar Artikelnummer
120406980
Hersteller Artikelnummer
00241517
Hersteller Typ
D 940 WS-AE
Hersteller Artikel Nr.:
00241517
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
PHC
Ausführung:
Windsensor
Montageart:
REG
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Nein
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423919
Gewicht:
0.102 kg


