PEHA - Rollladen-/Jalousiemodul, für Hutschiene, 12 Motoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00299517
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - PHC
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010105299519
Sonepar Artikelnummer
120406974
Hersteller Artikelnummer
00299517
Hersteller Typ
D 952 JRM
Hersteller Artikel Nr.:
00299517
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
PHC
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
36
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
128
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
1 A
Leistungsaufnahme:
0 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
12
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.680 kg


