PEPPERL & FUCHS - AS-i Tür-Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210504
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.496 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120836051
Hersteller Artikelnummer
210504
Hersteller Typ
VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1
Hersteller Artikel Nr.:
210504
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.496 kg
Anwendungen bis PLd, 40 mm schmale Bauform, Befestigungsmaße aller Sicherheitsschalter kompatibel, Drehbarer Kopf aus Metall, Integrierte Zuhaltung bis 2500 N, M12-Steckeranschluss, Weit sichtbare 4-fach LED Anzeige


