PEPPERL & FUCHS - Auswerteeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213244
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143027378
Sonepar Artikelnummer
120662394
Hersteller Artikelnummer
213244
Hersteller Typ
IC-KP-B17-AIDA1
Hersteller Artikel Nr.:
213244
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
105 mm
Höhe:
73 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.251 kg


