PEPPERL & FUCHS - Auswerteeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200875
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143023080
Sonepar Artikelnummer
120795574
Hersteller Artikelnummer
200875
Hersteller Typ
IC-KP2-2HB6-V15B
Hersteller Artikel Nr.:
200875
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
62 mm
Höhe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.420 kg


