PEPPERL & FUCHS - Befestigungsflansch Kunststoff für M18 Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143079124
Sonepar Artikelnummer
120285815
Hersteller Artikelnummer
000050
Hersteller Typ
BF 18
Hersteller Artikel Nr.:
000050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg
Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)


