Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,20-100cm,100mA,1S

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,20-100cm,100mA,1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559539

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbarer Abstand - 20 .. 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143294695

Sonepar Artikelnummer

120231777

Hersteller Artikelnummer

559539

Hersteller Typ

3RG6343-3AB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

559539

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

20 .. 100 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10 .. 35 V

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 55 °C

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.161 kg

Ultraschallsensor 3RG6343-3AB00-PF 3RG6343-3AB00-PF