Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,20-100cm,100mA,1S

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,20-100cm,100mA,1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559548

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Versorgungsspannung - 18 .. 35 V

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 88 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143227945

Sonepar Artikelnummer

120231778

Hersteller Artikelnummer

559548

Hersteller Typ

3RG6343-3AB01-PF

Hersteller Artikel Nr.:

559548

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

18 .. 35 V

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.274 kg

Ultraschallsensor 3RG6343-3AB01-PF 3RG6343-3AB01-PF