Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,6-30cm,100mA,analog

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero 0 Sonar DC24V,6-30cm,100mA,analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559547

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Einstellbarer Abstand - 6 .. 30 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143194216

Sonepar Artikelnummer

120231776

Hersteller Artikelnummer

559547

Hersteller Typ

3RG6342-3JK00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

559547

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellbarer Abstand:

6 .. 30 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10 .. 35 V

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 55 °C

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

90151000

Gewicht:

0.163 kg

Ultraschallsensor 3RG6342-3JK00-PF 3RG6342-3JK00-PF