PEPPERL & FUCHS - Bero ind.DC10-65V,40mm,S o.oe,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553387
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 65 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143299669
Sonepar Artikelnummer
120231707
Hersteller Artikelnummer
553387
Hersteller Typ
3RG4142-6AD00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
553387
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
65 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite des Sensors:
80.3 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
41.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg


