PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.2,0mm,DC15-34V,2L,S,25MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143332397
Sonepar Artikelnummer
120231557
Hersteller Artikelnummer
552815
Hersteller Typ
3RG4012-0JB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552815
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.080 kg


