Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.20-265/20-320V,4mm,S,200MA

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.20-265/20-320V,4mm,S,200MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552088

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143331888

Sonepar Artikelnummer

120231633

Hersteller Artikelnummer

552088

Hersteller Typ

3RG4022-3KB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552088

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

15 .. 34 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

15 .. 34 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 265 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

900 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.032 kg

Induktiver Sensor 3RG4022-3KB00-PF 3RG4022-3KB00-PF