Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.AC/DC20-265/320V,2mm,oe

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.AC/DC20-265/320V,2mm,oe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552086

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143097159

Sonepar Artikelnummer

120231570

Hersteller Artikelnummer

552086

Hersteller Typ

3RG4012-3KA00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552086

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 265 V

Spannungsart:

AC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.034 kg

Induktiver Sensor 3RG4012-3KA00-PF 3RG4012-3KA00-PF