Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.AC/DC20-265/320V,2mm,S

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.AC/DC20-265/320V,2mm,S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552083

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • SIL nach IEC 61508 - ohne

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143298822

Sonepar Artikelnummer

120231559

Hersteller Artikelnummer

552083

Hersteller Typ

3RG4012-0KB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552083

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.080 kg

Induktiver Sensor 3RG4012-0KB00-PF 3RG4012-0KB00-PF