PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.DC10-65V,2mm,oe,300MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553324
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143232994
Sonepar Artikelnummer
120231549
Hersteller Artikelnummer
553324
Hersteller Typ
3RG4012-0AA00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
553324
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.090 kg


