PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.DC15-34V,2mm,S,200MA,NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552591
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209008182
Sonepar Artikelnummer
120231556
Hersteller Artikelnummer
552591
Hersteller Typ
3RG4012-0GB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552591
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.087 kg


