PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.DC15-34V,2mm,S,25MA,2L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552816
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143232628
Sonepar Artikelnummer
120231569
Hersteller Artikelnummer
552816
Hersteller Typ
3RG4012-3JB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552816
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.026 kg


