PEPPERL & FUCHS - Bero M12,ind.DC15-34V,4mm,S,200MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552876
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143199037
Sonepar Artikelnummer
120231618
Hersteller Artikelnummer
552876
Hersteller Typ
3RG4022-0CD00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552876
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.066 kg


