Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.5,0mm,UC20-265V,S,300MA

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.5,0mm,UC20-265V,S,300MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552300

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143165612

Sonepar Artikelnummer

120231582

Hersteller Artikelnummer

552300

Hersteller Typ

3RG4013-0KB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552300

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

54 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 265 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 320 V

Spannungsart:

AC/DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.111 kg

Induktiver Sensor 3RG4013-0KB00-PF 3RG4013-0KB00-PF