Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.AC,20-265/320V,5mm,oe,300MA

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.AC,20-265/320V,5mm,oe,300MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552303

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • SIL nach IEC 61508 - ohne

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143331918

Sonepar Artikelnummer

120231593

Hersteller Artikelnummer

552303

Hersteller Typ

3RG4013-3KA00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552303

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.067 kg

Induktiver Sensor 3RG4013-3KA00-PF 3RG4013-3KA00-PF