PEPPERL & FUCHS - Bero M18 ind.DC10-30V,20mm,S,200mA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560209
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143328277
Sonepar Artikelnummer
120231502
Hersteller Artikelnummer
560209
Hersteller Typ
3RG4623-0AB02-PF
Hersteller Artikel Nr.:
560209
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe des Sensors:
50 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.102 kg


