Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.DC10-30V,5mm,S,50MA,PNP

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.DC10-30V,5mm,S,50MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 553909

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143267095

Sonepar Artikelnummer

120231698

Hersteller Artikelnummer

553909

Hersteller Typ

3RG4075-0AJ00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

553909

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.011 kg

Induktiver Sensor 3RG4075-0AJ00-PF 3RG4075-0AJ00-PF