PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.DC15-34V,8mm,S,200MA.PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552507
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143198696
Sonepar Artikelnummer
120231646
Hersteller Artikelnummer
552507
Hersteller Typ
3RG4023-3AG33-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552507
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 34 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
54 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg


