PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.DC15-34V,8mm,S,2L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552829
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143198757
Sonepar Artikelnummer
120231640
Hersteller Artikelnummer
552829
Hersteller Typ
3RG4023-0JB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552829
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.106 kg


