PEPPERL & FUCHS - Bero M18,ind.DC15-34V,8mm,S+oe,200MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552893
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143097951
Sonepar Artikelnummer
120231647
Hersteller Artikelnummer
552893
Hersteller Typ
3RG4023-3CD00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552893
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.065 kg


