Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.AC20-265/320V,10mm,oe

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.AC20-265/320V,10mm,oe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552353

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143097203

Sonepar Artikelnummer

120231602

Hersteller Artikelnummer

552353

Hersteller Typ

3RG4014-0KA00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552353

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 265 V

Spannungsart:

AC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

Induktiver Sensor 3RG4014-0KA00-PF 3RG4014-0KA00-PF