Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.AC20-265/320V,10mm,S,2L

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.AC20-265/320V,10mm,S,2L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552352

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143097197

Sonepar Artikelnummer

120231611

Hersteller Artikelnummer

552352

Hersteller Typ

3RG4014-3KB00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552352

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

69 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 265 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 320 V

Spannungsart:

AC/DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.159 kg

Induktiver Sensor 3RG4014-3KB00-PF 3RG4014-3KB00-PF