PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.DC15-34V,10mm,S,200MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552554
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143332267
Sonepar Artikelnummer
120231598
Hersteller Artikelnummer
552554
Hersteller Typ
3RG4014-0AG33-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552554
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.151 kg


