Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.DC15-34V,15mm,200MA,PNP

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.DC15-34V,15mm,200MA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552793

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143131327

Sonepar Artikelnummer

120232081

Hersteller Artikelnummer

552793

Hersteller Typ

3RG4024-0AG30-PF

Hersteller Artikel Nr.:

552793

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 34 V

Spannungsart:

DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.142 kg

Induktiver Sensor 3RG4024-0AG30-PF 3RG4024-0AG30-PF