PEPPERL & FUCHS - Bero M30,ind.DC15-34V,15mm,S,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552833
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209011380
Sonepar Artikelnummer
120231657
Hersteller Artikelnummer
552833
Hersteller Typ
3RG4024-0JB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
552833
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 34 V
Spannungsart:
DC
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.172 kg


