Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Bero Sonar M18 DC24V,50-300mm,150mA,PNP

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Bero Sonar M18 DC24V,50-300mm,150mA,PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559584

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Einstellbarer Abstand - 5 .. 30 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143093021

Sonepar Artikelnummer

120232087

Hersteller Artikelnummer

559584

Hersteller Typ

3RG6232-3LS00-PF

Hersteller Artikel Nr.:

559584

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellbarer Abstand:

5 .. 30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Länge des Sensors:

104 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Max. Ausgangsstrom:

150 mA

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

90151000

Gewicht:

0.086 kg

Ultraschallsensor 3RG6232-3LS00-PF 3RG6232-3LS00-PF